レズレー
レズレーの キッチン・調理用品
レズレーの ボール・ざる・漬物・米びつ
レズレーの ボウル
レズレー 18-10 コニカルコランダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27306004
品番
16028
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
容量(L)
5.5
寸法A(mm)
280
寸法B(mm)
130
底径(Φmm)
190
穴径(mm)
4
EBM品番
5225400