曜日別特売
A-147 ベーコンプレス 角型 アサヒ(鋳物) 27307027

ベーコンプレス 角型

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード27307027品番A-147
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
材質鋳鉄質量(kg)0.8外寸(mm)170×100×H83EBM品番6284920
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27307027
2020-04-10
用途: 料理用

これがあると楽しいんですよね。
ガッツリ抑えてカリカリベーコンができます。
カリカリチキンなんかも全面的に皮がコンガリです。
このサイズがまた我が家のフライパンにぴったりでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする