曜日別特売
270 EBM eco eco ソースボトル スタンド EBM(江部松商事) 27307404

EBM eco eco ソースボトル スタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外寸(mm)88×91×H203
内容量1個注文コード27307404品番270
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質本体、受皿:18-8ステンレス、吸盤:PVC質量(g)118有効内寸(mm)Φ50外寸(mm)88×91×H203EBM品番6560600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする