Vikan(ヴァイカン)
ヴァイカン ハンドスクレーパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
色
パープル
オレンジ
パープル
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27309224
品番
4060
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
75
全長(mm)
210
色
パープル
サイズ
小
EBM品番
1603800