サンクラフト
愛妻専科 お玉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
小
大
中
小
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27310107
品番
7cm
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
ハンドル部:メラミン樹脂
種別
小
サイズ
小
直径×長さ(mm)
72×265
EBM品番
5840700