曜日別特売
400 EBM TPX樹脂製 抗菌耐熱 角スパテル EBM(江部松商事) 27311708

EBM TPX樹脂製 抗菌耐熱 角スパテル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)400
内容量1個注文コード27311708品番400
参考基準価格(税別)¥2,430販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
幅(mm)75全長(mm)400質量(g)152先端厚さ(mm)9EBM品番8398100耐熱温度(℃)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする