EBM(江部松商事)
EBM TPX樹脂製 抗菌耐熱 角スパテル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
270
240
270
300
350
400
500
600
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27311744
品番
270
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
幅(mm)
64
全長(mm)
270
質量(g)
64
先端厚さ(mm)
6
EBM品番
8756200
耐熱温度(℃)
200