300 EBM TPX樹脂製 抗菌耐熱 角スパテル EBM(江部松商事) 27311753

EBM TPX樹脂製 抗菌耐熱 角スパテル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
全長(mm)300
内容量1個注文コード27311753品番300
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
幅(mm)70全長(mm)300質量(g)89先端厚さ(mm)7EBM品番8756300耐熱温度(℃)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする