EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 保存容器・調味料入れ
EBM(江部松商事)の ストッカー
EBM 電気 のり乾燥器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27312548
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
中間スイッチ式
寸法(mm)
235×145×H140
消費電力(W)
(単相100V)14
コード長さ(m)
1.9
電球
ナツメ球110V15W
EBM品番
506500