25.5cm EBM 18-8 アルゴンアーク溶接 ハンダ付 玉子ドーフ器 関西型 EBM(江部松商事) 27312706

EBM 18-8 アルゴンアーク溶接 ハンダ付 玉子ドーフ器 関西型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び寸法(cm)25.5
内容量1個注文コード27312706品番25.5cm
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
呼び寸法(cm)
25.5
深さ(mm)
44
内寸(mm)
255×285
EBM品番
480600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする