IKD
IKD抗菌ステンレス 水杓子(目盛付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(mL)
1000
1400
1000
500
300
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27317807
品番
14cm
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
材質
柄:ポリプロピレン
種別
1.0L
容量(mL)
1000
深さ(mm)
68
柄長さ(mm)
360
内径(mm)
140
EBM品番
7669200