IKD
IKD抗菌ステンレス 水杓子(目盛付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(mL)
300
1400
1000
500
300
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27317825
品番
10cm
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
材質
柄:ポリプロピレン
種別
300cc
容量(mL)
300
深さ(mm)
48
柄長さ(mm)
345
内径(mm)
100
EBM品番
7669400