仔犬印(本間製作所)
K 18-8 調理杓子
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
容量(mL)
270
360
270
180
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27317843
品番
270cc
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
容量(mL)
270
種別
中
深さ(mm)
58
柄長さ(mm)
330
内径(mm)
88
EBM品番
404000