EBM(江部松商事)
EBM 木製 エンマ棒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
全長(cm)
90
注文コード
27317895
品番
90cm
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ブナ材
全長(cm)
90
先端厚さ(mm)
25
先幅(mm)
100
EBM品番
5576000