曜日別特売
1/4 243 アラベン 密封カバー付食品保存コンテナー グリッド(目皿) アラベン 27318385

アラベン 密封カバー付食品保存コンテナー グリッド(目皿)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外寸(mm)265×162
内容量1個注文コード27318385品番1/4 243
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質本体、蓋、クリップ:ポリプロピレン仕様ガストロノーム規格、HACCP推奨品形状角形外寸(mm)265×162耐熱温度(℃)-40~95EBM品番3023780
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする