EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の バット・番重・コンテナ
EBM(江部松商事)の バット・トレー
EBM 18-8 調味料入蓋付バット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27318638
品番
2型
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
EBM品番
8471800
外寸(mm)
225×145
高さ(mm)
60
容量(L)
1.7
種別
225×145
商品タイプ
バット+フタ
材質
ステンレス