EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の バット・番重・コンテナ
EBM(江部松商事)の バット・トレー
EBM 18-8 調味料入蓋付バット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27318647
品番
3型
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
EBM品番
8471900
外寸(mm)
330×145
高さ(mm)
60
容量(L)
2.5
種別
330×145
商品タイプ
バット+フタ
材質
ステンレス