EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の バット・番重・コンテナ
EBM(江部松商事)の バット・トレー
EBM 18-8 調味料入蓋付バット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27318656
品番
4長型
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
EBM品番
8472000
外寸(mm)
435×145
高さ(mm)
60
容量(L)
3.4
種別
435×145
商品タイプ
バット+フタ
材質
ステンレス