EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の バット・番重・コンテナ
EBM(江部松商事)の バット・トレー
EBM 18-8 調味料入蓋付バット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27318674
品番
5長型
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
EBM品番
8472200
外寸(mm)
543×145
高さ(mm)
60
容量(L)
4.1
種別
543×145
商品タイプ
バット+フタ
材質
ステンレス