画像準備中

つけもの重石

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27319329 品番 #15R
参考基準価格(税別)¥2,060 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質本体:ポリエチレン、内容物:コンクリート 質量(kg)1.5 高さ(mm)70 外径(Φmm)147 EBM品番8194250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27319347
2020-07-14
用途:
漬け物
工藤良昭商店 様 (卸売・小売業)

10リットルのホーロー製の漬け物容器にちょうど良い大きさです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする