リス
リスの キッチン・調理用品
リスの ボール・ざる・漬物・米びつ
リスの 漬物樽・漬物容器
ポリプロピレン 角型 つけもの樽
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27319417
品番
S23型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,990
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
23.5
仕様
ポリプロピレン製押蓋付
高さ(mm)
242
外寸(mm)
462×338
耐熱温度(℃)
-30〜90
EBM品番
6318510