リス
リスの キッチン・調理用品
リスの ボール・ざる・漬物・米びつ
リスの 漬物樽・漬物容器
ポリプロピレン 角型 つけもの樽
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27319453
品番
S90型
参考基準価格(税別)
¥14,290
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
90
仕様
ポリプロピレン製押蓋付
高さ(mm)
435
外寸(mm)
625×443
耐熱温度(℃)
-30〜90
EBM品番
6318910