リス
リスの キッチン・調理用品
リスの ボール・ざる・漬物・米びつ
リスの 漬物樽・漬物容器
角型 つけもの重石
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27319478
品番
#150S
参考基準価格(税別)
¥7,680
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
材質
本体:ポリエチレン、内容物:コンクリート
質量(kg)
15
高さ(mm)
95
外寸(mm)
255×390
EBM品番
6318310