リス
リスの キッチン・調理用品
リスの ボール・ざる・漬物・米びつ
リスの 漬物樽・漬物容器
角型 つけもの重石
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27319487
品番
#200S
参考基準価格(税別)
¥9,530
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
材質
本体:ポリエチレン、内容物:コンクリート
質量(kg)
20
高さ(mm)
95
外寸(mm)
290×440
EBM品番
6318410