パッセハード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)2080 注文コード27319776 品番WA-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,060
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)2080 材質本体:ポリプロピレン、蓋:ポリプロピレン、ポリエチレン 形状角形 高さ(mm)82 外寸(mm)220×160 耐熱温度(℃)本体:-20〜140、蓋:-20〜70 EBM品番8198020

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27319776 WA-6 49725567 GPAS314 パッセハード リス パッセハード リス 1個 888 税込977 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする