リス
リスの キッチン・調理用品
リスの 保存容器・調味料入れ
リスの シール容器・フードコンテナ
パッセハード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27319794
品番
WP-5
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
容量(mL)
1500
材質
本体:ポリプロピレン、蓋:ポリプロピレン、ポリエチレン
形状
丸形
高さ(mm)
110
外径(Φmm)
150
耐熱温度(℃)
本体:-20〜140、蓋:-20〜70
EBM品番
8199320