※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 保存容器・調味料入れ
EBM(江部松商事)の キッチンポット
EBM ステンレス 二重保温食缶
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27319873
品番
38cm
参考基準価格(税別)
¥67,900
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
容量(L)
22
質量(kg)
11
高さ(mm)
365
底径(Φmm)
(内鍋)270
内径(mm)
(内鍋)Φ300×H310
EBM品番
8873300
外径(cm)
38