岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
リス プラスケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
色
レッド
グリーン
レッド
ピンク
アイボリー
容量(L)
39
39
79
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27320476
品番
No.500
参考基準価格(税別)
¥5,310
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
色
レッド
容量(L)
39
外寸(mm)
578×386×H281
内寸(mm)
518×338×H260
底寸法(mm)
463×280
EBM品番
1613200
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません