岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
リス プラスケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
グリーン
グリーン
レッド
ピンク
アイボリー
容量(L)
79
39
79
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27320503
品番
No.500
参考基準価格(税別)
¥8,140
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
色
グリーン
容量(L)
79
外寸(mm)
724×474×H339
内寸(mm)
662×422×H322
底寸法(mm)
600×360
EBM品番
1613500
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。