キャンブロ
キャンブロ カムキャリア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(L)
22
22
34
色
コーヒーベージュ
ダークブラウン
コーヒーベージュ
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27320625
品番
100MPC
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
質量(kg)
11
色
コーヒーベージュ
容量(L)
22
収納量
フルサイズ(1/1)深さ65で3枚、100で2枚、200で1枚
EBM品番
927500