キャンブロ
キャンブロ カムキャリア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
容量(L)
34
22
34
色
コーヒーベージュ
ダークブラウン
コーヒーベージュ
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27320677
品番
200MPC
参考基準価格(税別)
¥121,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
質量(kg)
14
色
コーヒーベージュ
容量(L)
34
外寸(mm)
673×425×H527
内寸(mm)
549×343×H330
収納量
フルサイズ(1/1)深さ65で4枚、100で3枚、150で2枚
EBM品番
927900