キャンブロ
キャンブロ カムキャリア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(L)
34
22
34
色
ダークブラウン
ダークブラウン
コーヒーベージュ
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27320686
品番
300MPC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥116,000
材質
ポリエチレン
質量(kg)
14.5
色
ダークブラウン
容量(L)
34
外寸(mm)
425×622×H568
内寸(mm)
337×546×H356
収納量
フルサイズ(1/1)深さ65で4枚、100で3枚、150で2枚
EBM品番
928000