曜日別特売
SP-10D セキスイ エスレンコンテナー 本体 セキスイ 27320799

セキスイ エスレンコンテナー 本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)10
内容量1個注文コード27320799品番SP-10D
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
材質ポリプロピレン・断熱材容量(L)10外寸(mm)483×373×H179内寸(mm)371×301×H98耐熱温度(℃)0~80収納の目安ごはん(2升入)、寿しシャリEBM品番4929800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする