セキスイ
セキスイの キッチン・調理用品
セキスイの バット・番重・コンテナ
セキスイの 保温・保冷ボックス
セキスイ エスレンコンテナー 平型 本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27320826
品番
SP-20D
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン・断熱材
容量(L)
20
外寸(mm)
643×424×H187
内寸(mm)
537×355×H114
耐熱温度(℃)
0〜80
EBM品番
4930700