セキスイ
セキスイの キッチン・調理用品
セキスイの バット・番重・コンテナ
セキスイの 保温・保冷ボックス
セキスイ エスレンコンテナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27320853
品番
N-25-A
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
発泡スチロール
質量(g)
本体:700、フタ:600
外寸(mm)
630×410×H185
内寸(mm)
457×337×H119
EBM品番
8775600