セキスイ
セキスイの キッチン・調理用品
セキスイの バット・番重・コンテナ
セキスイの 保温・保冷ボックス
セキスイ エスレンコンテナー(平)大
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27320869
品番
K-25
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
発泡スチロール
質量(g)
本体:750、フタ:700
外寸(mm)
705×430×H165
内寸(mm)
565×390×H120
EBM品番
8775700