エイシン電機
エイシン 18-8 電気ウォーマー ヨコ型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
27322086
品番
ES-1W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥53,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
収納量
4.2L×1(ホテルパン1/4)
電源
単相100V750W
温度調節範囲(℃)
30~95サーモ可変式
質量(kg)
6
外寸(mm)
320×210×H280
EBM品番
868900
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27322086
ES-1W
88832791
ES1W
電気ウォーマー (ヨコ型)
エイシン電機
1個
¥
49,980
税込
¥
54,978
注文コードが変更になりました