曜日別特売
A-4 エイシン 18-8 電気ウォーマー A-4 エイシン電機 27322138

エイシン 18-8 電気ウォーマー A-4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード27322138品番A-4
参考基準価格(税別)¥132,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
収納量4.2L×4(ホテルパン1/4)温度調節範囲(℃)30~95サーモ可変式質量(kg)13電源(V)単相100 1.5kW外寸(mm)610×380×H280EBM品番869400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする