ツヴィリング ツインスペシャルズシリーズ パスタ&ベジタブルクッカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27323005 品番40990-005
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
容量(L)4.5 材質三層鋼:18/10ステンレススチール、アルミニウム、特殊ステンレススチール、ステンレスカゴ付 質量(kg)1.6 深さ(mm)220 底径(Φmm)143 外径(mm)170 EBM品番6660900 内径(cm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする