EBM(江部松商事)
EBM 18-8 かき揚げ丼用リング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27323486
品番
10cm
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
サイズ(cm)
10
柄長さ(mm)
150
種別
1連
寸法(mm)
Φ100×100
タイプ
穴あき
穴径(Φmm)
Φ8
EBM品番
359900