5連 EBM ステンレス らくらくカキ揚げ(フッ素コート) EBM(江部松商事) 27323504

EBM ステンレス らくらくカキ揚げ(フッ素コート)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(mm)380×240
内容量1個注文コード27323504品番5連
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
外径(mm)380×240種別5連寸法(mm)Φ122×18(1ヶ当たり)全長(mm)330タイプ穴なしEBM品番8145210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする