EBM(江部松商事)
EBM 18-8 業務用角蒸器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
60
28
30
33
36
39
42
45
50
60
段数
2
2
3
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27323714
品番
60cm
参考基準価格(税別)
¥149,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
内寸(mm)
600×600
種別
2段
容量
ご飯:約7.0升、茶碗蒸し:約36ケ(1段当たり目安)
サイズ(cm)
60
段数
2
材質
中段・蓋:18-8ステンレス製
高さ(mm)
中段・水槽:125
深さ(mm)
(中段)100
板厚(mm)
1
寸法(cm)
60
EBM品番
465300