36cm EBM 18-8 業務用角蒸器 EBM(江部松商事) 27323757

EBM 18-8 業務用角蒸器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)36
段数3
内容量1個注文コード27323757品番36cm
参考基準価格(税別)¥88,800販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
内寸(mm)360×360種別3段容量ご飯:約2.8升、茶碗蒸し:約11ケ(1段当たり目安)サイズ(cm)36段数3材質中段・蓋:18-8ステンレス製高さ(mm)中段・水槽:125深さ(mm)(中段)100板厚(mm)0.7寸法(cm)36EBM品番465700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする