曜日別特売
30cm用 EBM 18-0 角蒸器専用ガス台 EBM(江部松商事) 27324055

EBM 18-0 角蒸器専用ガス台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)30用
種別LP
内容量1個注文コード27324055品番30cm用
参考基準価格(税別)¥71,000販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
サイズ(cm)30用種別LP寸法(cm)400×305×H175ガス消費量(kW)4.7EBM品番469010仕様ジェットバーナー使用接続口径(Φmm)ゴム管3分口(Φ9.5)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする