※使用例
Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の バンケット用品
Carlisle(カーライル)の フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
カーライル バルサム・ガストロノームディッシュ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
1/3 65mm
注文コード
27335964
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,400
この商品は
種別
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
種別
1/3 65mm
材質
メラミン
深さ(mm)
65
外寸(mm)
324×178
耐熱温度(℃)
100
EBM品番
8924610