EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の 飾台・卓上器物
EBM(江部松商事)の 飾台・ビュッフェスタンド
EBM エレガント アイスディスプレイセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
種別
サテン仕上
注文コード
27336707
品番
-
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
サテン仕上
材質
本体:18-8ステンレス、トレー:D7ステンレス(18Cr-3Ni-2.5Cu)、ロールカバー、下皿:ポリカーボネイト
外寸(mm)
535×332×H250
仕上
サテン仕上
EBM品番
5000420