EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の フードバー・サラダバー・バイキングカート
EBM 木枠アイスディスプレイセット 2/3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
材質
本体:オニグルミ(ウレタン塗装)、トレー、下皿:18-8ステンレス、ロールカバー:ポリカーボネイト
種別
ブラウン
注文コード
27338064
品番
-
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種別
ブラウン
材質
本体:オニグルミ(ウレタン塗装)、トレー、下皿:18-8ステンレス、ロールカバー:ポリカーボネイト
外寸(mm)
370×370×H250
EBM品番
6773700