EBM 木枠アイスディスプレイセット 2/3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 材質本体:ラーチ合板(オイル塗装)、トレー、下皿:18-8ステンレス、ロールカバー:ポリカーボネイト 種別ダークウォールナット塗装 注文コード27338073 品番-
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は材質・種別など3種類から選べます 他の種類を見る
種別ダークウォールナット塗装 材質本体:ラーチ合板(オイル塗装)、トレー、下皿:18-8ステンレス、ロールカバー:ポリカーボネイト 外寸(mm)370×370×H250 EBM品番6773800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする