ソリア
ソリアの ラップ・消耗品・食品包材
ソリアの 食品用袋・包材
ソリアの パン・菓子用袋
ソリア プチコーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27339787
品番
PS32400
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
材質
ポリスチレン
色
クリア
容量(mL)
30
外寸(mm)
Φ43×58×H100
耐熱温度(℃)
-18〜70
EBM品番
5296700