EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の フードバー・サラダバー・バイキングカート
EBM エレガント サラダステーション
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
ミラー仕上
注文コード
27339823
品番
-
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
ミラー仕上
材質
本体、ウォーターパン:18-8ステンレス、フードパン32BCW(2.4L)×3:ポリカーボネイト、ロールカバー:ポリカーボネイト
外寸(mm)
555×350×H300
EBM品番
5000300